ピーク ワッシャー 10個入 PEEK_WA_Mシリーズ

ピーク ワッシャー 10個入 PEEK_WA_Mシリーズ アズワン

PEEKワッシャーは、スーパーエンジニアリングプラスチックであるPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)で製造されたワッシャーです。連続使用温度は[180℃][356]で、燃焼性はV-0(UL-94)を有しています。また、最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学薬品は濃硫酸だけで、更に耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性にも優れています。用途としては、OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などに幅広く使用されています。

内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02441385 PEEK_WA_M0020 67-6431-80
200
 
 
取扱い終了

返品不可
02441401 PEEK_WA_M0050 67-6431-76
600
 
 
取扱い終了

返品不可
02441410 PEEK_WA_M0100 67-6431-73
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02441419 PEEK_WA_M0080 67-6431-74
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02441428 PEEK_WA_M0060 67-6431-75
600
 
 
取扱い終了

返品不可
02441437 PEEK_WA_M0040 67-6431-77
400
 
 
取扱い終了

返品不可
02441446 PEEK_WA_M0120 67-6431-72
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02441455 PEEK_WA_M0026 67-6431-79
200
 
 
取扱い終了

返品不可
02441471 PEEK_WA_M0030 67-6431-78
400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする