LED投光器 LDシリーズ
超薄型・超軽量タイプ。ライト全体の材質に機能性皮膜形成の溶射プロセスのパウダー溶射法を採用。耐摩耗性と防錆・防蝕性がよりUP。キズも目立ちにくい。ステー360°回転・調節可。デジタル方式のIC電源チップ一体型、放熱性UP。反射板には新技術をを採用、ムラを抑え反射率UP。
仕様●効率:100W●周波数:50/60Hz兼用●入力電圧:AC95-135V●全光束:約10000lm●ランプ効率:100LM/W●発光色:昼光色(6000K)●光源数:LEDチップ×224個●照射角度約:110°●ステー調整角度:約360°●演色性:>Ra80●使用温度:-20~40℃●防水等級:IP65(生活防水)●アース線付き:無し●コード:全長約1.8m●サイズ:W290×H237×D59mm●重さ:約1.82kg●材質:本体/アルミニウム合金・強化ガラス、ステー/鉄●セット内容:投光器本体、保証書、取扱説明書
アズワン品番67-6434-14
内容量1台