サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-025SA2-13B-14B
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-025SA2
タイプシングルエレメント
形式SFC-SA2
寸法L(mm)23.4
許容トルク(N・m)4
寸法S(mm)1.9
寸法LF(mm)10.75
軸穴径d1(Φmm)13
軸穴径d2(Φmm)14
締結タイプクランプボルト
内容量1個