LED投光器用交換電球 5500lm

LED投光器用交換電球 5500lm アイリスオーヤマ

【IP65】【E39】【20000時間】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途広い範囲をしっかり照らす125°の広配光 LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。ビルなど大型物件の建設や建築現場の内装など、屋内外でのご使用に最適な照明です ナチュラル/ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)158×241 口金E39 電圧(V)(50/60Hz)AC100 定格消費電力(W)44 全光束(Lm)5500 定格入力電流(A)0.44 寿命光束維持時間:20000時間 配光角度(°)約120 光色昼光色(6500K) 防水性IP54 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00556459 LDR44D-H-E39-E2
オープン
4,988
5,487 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする