LED投光器 3000lm
【IP54】【E39】【20000時間】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途広い範囲をしっかり照らす122°の広配光 LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。ビルなど大型物件の建設や建築現場の内装など、屋内外でのご使用に最適な照明です
色ナチュラル/ブラック
口金E39
クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49
電圧(V)(50/60Hz)AC100
定格消費電力(W)付属ランプ:25
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×344×379
定格入力電流(A)付属ランプ:0.25
寿命光束維持時間:20000時間
配光角度(°)約120
光色昼光色(6500K)
適合ランプLDR25D-H-E39-E2/LDR44D-H-E39-E2
内容量1台