洗車ブラシ 伸ざおう
柄が伸縮する通水タイプ!
高い場所もラクラク洗車可能!
用途トラック、ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
セット内容柄のみ
全長(mm)1000~1560
危険物の類別非危険物
内容量1本
注意
※この製品は、様々な環境条件の中、全ての車種・塗装面に対し、キズがつかないことを保証するものではありません。※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
※<使用前に>
※傷つきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、ブラシについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。
※<使用中に>
※周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・強アルカリ)に付けて使用しないでください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビのはいる恐れがあります。
※人体・ペットには使用しないでください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
※<使用後に>
※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。