曜日別特売

トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2X-01-14-15-2NM

トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2X-01-14-15-2NM - 三木プーリトルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2X-01-14-15-2NM - 三木プーリ

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。

形状2軸突合わせサイズ2Xタイプシグナルピン無し寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)31寸法C(mm)45寸法G(mm)11設定トルク(Nm)2色(スプリング)無色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00468925TT-2X-01-14-15-2NM
52,100
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする