トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2X-01-16-19-2NM

トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2X-01-16-19-2NM 三木プーリ トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2X-01-16-19-2NM 三木プーリ

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。

形状2軸突合わせ サイズ2X タイプシグナルピン無し 寸法H(mm)40 寸法F(mm)40 寸法D(mm)25 寸法B(mm)31 寸法C(mm)45 寸法G(mm)11 設定トルク(Nm)2 色(スプリング)無色 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00469641 TT-2X-01-16-19-2NM
52,100
49,980
54,978 (税込)
19日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする