絶縁抵抗計
バックライト付きの明るい画面・バッテリー残量低下インジケーター・短絡検出機能・自動シャットダウン機能
仕様最大表示値:1999
測定範囲(DC250V)0.1M~20MΩ, (DC500V)0.1M~50MΩ, (DC1000V)0.1M~100MΩ
質量(g)715
電源単三電池×8本
本体寸法(mm)205×170×68
精度±(4%rdg+2digits)
直流電圧(V)250/500/1000
内容量1個
バックライト付きの明るい画面・バッテリー残量低下インジケーター・短絡検出機能・自動シャットダウン機能