曜日別特売

LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】

LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
側面も光るドットレスな拡散光
多用途に使える縦曲げタイプ

仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×内容量1台
注意
※【受注生産品】

※固定具(別売)は必ず必要です。

※端部は50mm単位で現場でカット可能です。

※専用の電源装置が必要です。

※屋内取付専用

※電源装置・調光器・信号線別売

※電源線は本体の横側に出ています。
354件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00719008FLM0031T3B3154.35000(固有)100.2431
12,000
取扱い終了
00719017FLM0035T3B3534.85000(固有)101485
12,000
取扱い終了
00719026FLM0039T3B3925.45000(固有)99.6538
12,000
取扱い終了
00719035FLM0043T3B4305.95000(固有)100.3592
12,000
取扱い終了
00719051FLM0046T3B4696.55000(固有)99.3646
12,000
取扱い終了
00719060FLM0050T3B50775000(固有)100700
12,000
取扱い終了
00719069FLM0054T3B5467.55000(固有)100.5754
12,000
取扱い終了
00719078FLM0058T3B5848.15000(固有)99.7808
12,000
取扱い終了
00719087FLM0062T3B6238.65000(固有)100.2862
12,000
取扱い終了
00719096FLM0066T3B6619.25000(固有)99.4915
12,000
取扱い終了
00719105FLM0069T3B6999.75000(固有)99.8969
12,000
取扱い終了
00719121FLM0073T3B73810.25000(固有)100.21023
12,000
取扱い終了
00719130FLM0077T3B77610.85000(固有)99.71077
12,000
取扱い終了
00719139FLM0081T3B81510.85000(固有)92.91004
12,000
取扱い終了
00719148FLM0085T3B85311.85000(固有)100.41185
12,000
取扱い終了
00719157FLM0089T3B89211.85000(固有)93.51104
12,000
取扱い終了
00719166FLM0093T3B93012.95000(固有)100.11292
12,000
取扱い終了
00719175FLM0096T3B96913.55000(固有)99.71346
12,000
取扱い終了
00719191FLM0104T3B104614.55000(固有)100.21454
21,000
取扱い終了
00719200FLM0108T3B108415.15000(固有)99.81508
21,000
取扱い終了
00719209FLM0112T3B112315.65000(固有)100.11562
21,000
取扱い終了
00719218FLM0116T3B116116.25000(固有)99.61615
21,000
取扱い終了
00719227FLM0119T3B119916.75000(固有)99.91669
21,000
取扱い終了
00719236FLM0123T3B123817.25000(固有)100.11723
21,000
取扱い終了
00719245FLM0127T3B127617.85000(固有)99.81777
21,000
取扱い終了
00719261FLM0131T3B131518.35000(固有)1001831
21,000
取扱い終了
00719270FLM0135T3B135318.85000(固有)100.21885
21,000
取扱い終了
00719279FLM0139T3B139219.45000(固有)99.81938
21,000
取扱い終了
00719288FLM0143T3B143019.95000(固有)100.11992
21,000
取扱い終了
00719297FLM0146T3B146920.55000(固有)99.82046
21,000
取扱い終了
00719306FLM0150T3B1507215000(固有)1002100
21,000
取扱い終了
00719315FLM0154T3B154621.55000(固有)100.12154
21,000
取扱い終了
00719331FLM0158T3B158422.15000(固有)99.92208
21,000
取扱い終了
00719340FLM0162T3B162322.65000(固有)1002262
21,000
取扱い終了
00719349FLM0166T3B166123.25000(固有)99.72315
21,000
取扱い終了
00719358FLM0169T3B169923.75000(固有)99.92369
21,000
取扱い終了
00719367FLM0173T3B173824.25000(固有)100.12423
21,000
取扱い終了
00719376FLM0177T3B177624.85000(固有)99.82477
21,000
取扱い終了
00719385FLM0181T3B181525.35000(固有)1002531
21,000
取扱い終了
00719401FLM0185T3B185325.85000(固有)100.12585
21,000
取扱い終了
00719410FLM0189T3B189226.45000(固有)99.92638
21,000
取扱い終了
00719419FLM0193T3B193026.95000(固有)1002692
21,000
取扱い終了
00719428FLM0196T3B196927.55000(固有)99.82746
21,000
取扱い終了
00719437FLM0204T3B204628.55000(固有)100.12854
30,000
取扱い終了
00719446FLM0208T3B208429.15000(固有)99.92908
30,000
取扱い終了
00719455FLM0212T3B212329.65000(固有)1002962
30,000
取扱い終了
00719471FLM0216T3B216130.25000(固有)99.83015
30,000
取扱い終了
00719480FLM0219T3B219930.75000(固有)99.93069
30,000
取扱い終了
00719489FLM0223T3B223831.25000(固有)1003123
30,000
取扱い終了
00719498FLM0227T3B227631.85000(固有)99.93177
30,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする