曜日別特売

リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ040H BK(リターン)

リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ040H BK(リターン) - エネックス
対象機種再生可能:040H K、他社再生品種別リターン式リサイクルブラック(大容量)対応機種LBP712Ci印字枚数12500枚保証期間18ヶ月動作回数(回)再生:2入数(個)1適合メーカーCanon内容量1個
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます【リターン式リサイクル】
※ ご注文には使用済カートリッジが必要となります。「ご注文内容の確認書」を送信後、2営業日以内に、回収便がお伺いいたします。
※ メーカー返却が必要なカートリッジ(環境推進トナー・回収協力トナー等)のリサイクルはできませんので、あらかじめご了承ください。
※リターン品のご注文時における回収について、お客様ご自身での回収手配は不要です。万が一、他の方法で回収手配を行われた場合、使用済品の紐づけができなくなり、廃棄処分となります。この場合、再生品をお送りすることができなくなりますので、予めご了承ください。
※リターン再生の回収の際、一緒に回収させていただいた別のカートリッジ等は、ご返却出来ませんので、渡し間違いにご注意下さい。
※スターター、040 は再生不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01825638ECAT-040HK
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする