リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ053H BK(リターン)
対象機種再生可能:053H K、他社再生品
種別リターン式リサイクル
色ブラック(大容量)
対応機種LBP853Ci
印字枚数33000枚
保証期間18ヶ月
動作回数(回)再生:2
入数(個)1
適合メーカーCanon
内容量1個
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます【リターン式リサイクル】 ※ ご注文には使用済カートリッジが必要となります。「ご注文内容の確認書」を送信後、2営業日以内に、回収便がお伺いいたします。
※ メーカー返却が必要なカートリッジ(環境推進トナー・回収協力トナー等)のリサイクルはできませんので、あらかじめご了承ください。
※リターン品のご注文時における回収について、お客様ご自身での回収手配は不要です。万が一、他の方法で回収手配を行われた場合、使用済品の紐づけができなくなり、廃棄処分となります。この場合、再生品をお送りすることができなくなりますので、予めご了承ください。
※リターン再生の回収の際、一緒に回収させていただいた別のカートリッジ等は、ご返却出来ませんので、渡し間違いにご注意下さい。
※スターター、040 は再生不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |