Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 170-025-273L000
仕様●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●ピッチ: 2.77mm●結線方法: 圧着●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 53.04mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.1mm●寸法: 53.04×12.6×11.1mm●シリーズ番号: 170℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)