Souriau Sunbank by Eaton コネクタ端子 (圧着端子) メス 8291シリーズ 圧着 82913606A

Souriau Sunbank by Eaton コネクタ端子 (圧着端子) メス 8291シリーズ 圧着 82913606A SOURIAU

仕様●オス/メス : メス●併用可能製品 : 最大 44 アンペアの用途に対応●シリーズ : 8291●結線方法 : 圧着●適合電線サイズAWG Max : 10AWG●Souriau 8291 コンタクトシリーズは●最大 44 アンペアこの電源コンタクトソリューションと専用のコネクタレイアウトにより●同じコネクタ信号と電源ライン内で組み合わせることができます。ピン及びソケットコンタクトは●機械加工されたソリッド圧着スナップインです 高い性能レベルを実現するソケット 導電性の高い銅合金ボディに銀めっきが施されています RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02716205 82913606A
オープン
89,980
98,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする