ニチコン コンデンサ 47μF, ,400V dc, UCY2G470MHD

ニチコン コンデンサ 47μF, ,400V dc, UCY2G470MHD ニチコン

仕様●静電容量 : 47μF●電圧 : 400V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 16 Dia. x 20mm●高さ : 20mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 16mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●リップル電流 : 520mA●誘電正接 : 0.24% RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02725795 UCY2G470MHD
オープン
10,980
12,078 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする