曜日別特売

撹拌機

撹拌機 - Joman(旧:MCP)

高トルク
速度調速可能、タイマー設定対応

用途強力な動力・安定した攪拌電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシレスモーター操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間径(mm)ドリル:45301内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
最大回転数(min-1[r.p.m])
定格出力(W)
粘度(mPa・s)
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02728595JOS-15S100~1500(調整速度単位:10)100050最大:8000攪拌軸:無し
86,000
取扱い終了
返品不可
02728611JOS-30S50~1200(調整速度単位:10)120060最大:16000攪拌軸:無し
100,000
取扱い終了
返品不可
02728620JOS-15PRO100~1500(調整速度単位:10)150050最大:8000攪拌軸:有り
85,000
取扱い終了
返品不可
02728629JOS-30PRO50~1200(調整速度単位:10)120060最大:16000攪拌軸:有り
95,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする