仕様●製品タイプ:充電池●製品コンポーネントタイプ:Replacement battery cartridge●battery type:鉛蓄電池●提供機器:すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ●サイズ:高さ 10.8 cmx幅 13.2 cmx奥行き 15 cm●製品重量:4.7 kg●取付モード:Not rack-mountable●USB compatible:No●装置取付:スタンドアロン型バッテリ・スタック●Battery voltage:24 V●コード番号:L011JJN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7690-08内容量1個