ラグナット M14×1.5 19H BK
全長(mm)35
色ブラック
タイプ袋ナット
テーパーテーパー座:60℃
二面幅(mm)19 HEX
ナット袋ナット
ねじサイズM14×P1.5
有効ねじ(mm)27.5
内容量1個
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02756200 | ZF10SB9 | 19122525 | F100SB9 |
|
ラグナット M14X1.5 19H BK | KYOEI | 1個 | ¥598 税込¥658 | 品番が変更になりました |