ドライチャージャー ブラック E-3810DK
メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:E-3810DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
内径:76
高さ:318
商品区分:ドライ/プリチャージャー
付属品ドライチャージャーラップ x1
色ブラック
高さ(mm)318
区分ドライ/プリチャージャー
内径(mm)76
入数1
内容量1個