汎用PUレザーフラップケース「Dapta」 スタンド機能 手帳型

汎用PUレザーフラップケース「Dapta」 スタンド機能 手帳型 LEPLUS NEXT

【約4.7~6.1inchまで対応】上質なPUレザーを使用したベーシックな手帳型ケース/カードポケット(3枚+大型ポケット1枚)/ピタッと留まるマグネット式のベルト/動画視聴に最適なスタンド機能/粘着パッドで端末を固定/上にスライドするだけでスマートに撮影可能

材質PU+PC+マグネット 質量(g)83(本体)/125(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W80xH156xD24(本体)/W115xH182xD30(パッケージ込) 端末仕様対応:スマートフォン(汎用) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03421376 LN-DPTHYMKA カーキ
1,800
1,698
1,868 (税込)
取扱停止中

返品不可
03421367 LN-DPTHYMBK ブラック
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03421385 LN-DPTHYMNV ネイビー
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03421401 LN-DPTHYMRD レッド
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする