ROG CROSSHAIR VIII ROG/CROSSHAIR/8シリーズ

ROG CROSSHAIR VIII ROG/CROSSHAIR/8シリーズ ASUS(エイスース)

AMD 3rd/2nd Generation Ryzen AMD X570 DDR4-4600(O.C)PCI Express4.0 x16スロット x2 2.5GBASE-Tx1 ROG SupremeFX S1220 USB 3.2 Gen2 Type A x1(3/0)。

仕様●製品タイプ:マザーボード●対応CPU:AMD AM4 Socket AMD Ryzen 2nd Generation/Ryzen with Radeon Vega Graphics/Ryzen 1st Generation/7th Generation A-series/Athlon X4 Processors●搭載チップセット:AMD X470●LAN機能:Intel I211-AT、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1、Anti-surge LANGuard、ROG GameFirst IV●無線機能:Wi-Fi IEEE802.11ac/n/a/g/b●Bluetooth機能:Bluetooth V4.2●オーディオ機能:ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220●背面インターフェース:PS/2 keyboard/mouse combo port(s)、LAN(RJ45)port(s)、2xUSB 2.0(one port can be switched to USB BIOS Flashback)、Optical S/PDIF out、Clear CMOS button(s)、USB BIOS Flashback Button(s)、ASUS Wi-Fi GO! module(Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac and Bluetooth v4.1)、5xGold-plated audio jacks、8xUSB 3.1 Gen 1(blue)、USB 3.1 Gen 2(red)Type-A、USB 3.1(black)USB Type-CTM●基板上インターフェース:2xAura Addressable Strip Header(s)、2xRGB Header(s)、M.2 Socket 3 with M key、type 2242/2260/2280/22110 storage devices support(SATA & PCIE 3.0x4 mode)、M.2 Socket 3 with M key、type 2242/2260/2280 storage devices support(PCIE 3.0x4 mode)、6xSATA 6Gb/s connector(s)、CPU Fan connector(s)、CPU OPT Fan connector(s)、3xChassis Fan connector(s)、AIO_PUMP connector、H_AMP fan connector、W_PUMP+ connector、8-pin EATX 12 V Power connector、4-pin EATX 12 V_1 Power connector(s)、24-pin EATX Power connector(s)、Front panel audio connector(s)(AAFP)、5-pin EXT_FAN(Extension Fan)connector、Slow Mode switch(es)、Thermal sensor connector(s)、Reset button(s)、LN2 Mode switch(es)、ROG extension(ROG_EXT)header(s)、Safe Boot button、ReTry button、Slow Mode jumper(s)、System panel connector、W_IN header、W_OUT header、W_FLOW header、Start button、USB 3.1 Gen2 front panel connector、Speaker connector、USB 3.1 Gen1 connector(s)support(s)additional 2 USB 3.1 Gen1 port(s)、USB 2.0 connector(s)support(s)additional 2 USB 2.0 port(s)●コード番号:A940Q5V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7438-05 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03524845 ROG/CROSSHAIR/8/HERO/WI-FI
62,280
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする