24ポート 10/100/1000Mbps 管理機能付スイッチ FXC5224シリーズ

24ポート 10/100/1000Mbps 管理機能付スイッチ FXC5224シリーズ FXC

ノンブロッキング・フルワイヤスピードでのスイッチング環境を実現し、広帯域を要求されるサーバやワークグループ環境において、ボトルネックを解消するフルギガビットイーサネット環境を提供することが可能です。VLANやQoS、LACPなどの充実したネットワーク機能と共に、ループ検知/遮断、IEEE802.1X認証などのセキュリティ機能も強化され飛躍的に増大するネットワーク上のトラフィックに対応することができるコスト・パフォーマンスに優れたソリューションを提供します。

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●標準規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.1D、IEEE802.1ac、IEEE802.1w、IEEE802.1x、IEEE802.3ad、IEEE802.3az●データ転送速度:10/100/1000Mbps (CSMA/CD)●イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:24ポート MDI/MDI-X自動切り替え(Force-MDI/MDI-X機能対応)、Duplex:Full/Half対応、Auto Negotiation:対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)●拡張スロット:4 SFP(100/1000M)※10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 21-24番ポート共用不可●使用ケーブル:10BASE-T UTPカテゴリ3以上、100BASE-TX UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T UTPカテゴリ5e以上●スイッチングモード:ストア&フォワード方式●総スループット:35.7Mpps (64byte)●総帯域幅:48Gbps●スイッチングファブリック:48Gbps●バッファ容量:512Kbytes●MACアドレス登録数:8K個●VLAN:IEEE802.1Q VLAN/ポートベースVLAN/プライベートVLAN、トンネリング、VID (1-4095)、最大グループ登録数: 4095、ゲストVLAN、ダイナミックVLAN、Voice-VLAN●マルチキャスト:IGMP スヌーピング、MVR●スパニングツリー:IEEE802.1D (STP)、IEEE802.1w (RSTP)、IEEE802.1s (MSTP)●マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、RMON(グループ1/2/3/9)、Telnetサーバ、WEBマネジメント、コンソール、sFlow、IPv4/IPv6アドレス設定、マネジメントセキュリティ、Syslog●セキュリティ:ACL、IEEE802.1X(TLS、PEAP、MD5)、ゲストVLAN、DHCPスヌーピング、IPソースガード、MACアドレス認証、SSH、ARP Inspection、HTTP●LED表示:本体 SYSTEM(緑点灯)、PWR(緑点灯)、ポート (UTP、 SFP) LINK/ACT: 1000Mリンク確立(緑点灯)、10/100Mリンク確立(橙点灯)、データ送受信(点滅)、リンク非確立(消灯)●コード番号:SM500N6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7846-42 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03558951 FXC5224
108,000
99,980
109,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする