密閉型インナーイヤーレシーバー ブルー MDR-EXシリーズ

密閉型インナーイヤーレシーバー ブルー MDR-EXシリーズ ソニー

独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能。

仕様●製品タイプ:ヘッドセット●仕様:【ヘッドホン部】●型式:密閉、 ダイナミック型●ドライバーユニット:12mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用)●感度:106dB/mW●マグネット:ネオジウム●再生周波数帯域:5Hz-25、000Hz●インピーダンス:16Ω (1KHzにて)●最大入力:100mW (IEC)●コード長:約1.2mリッツ線●コードタイプ:Y型●入力プラグ:金メッキL型 4極ミニプラグ●質量:約3g【マイクロホン部】●方式:インラインマイクロホン●型式:エレクトレットコンデンサー型●指向特性:全指向性●有効周波数帯域:20Hz-20、000Hz●開回路電圧レベル(0dB=1V/Pa):-40 dB(0dB=1V/Pa)●コード番号:SO10P19●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7869-72 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03561306 MDR-EX255AP/L
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする