曜日別特売

牛床革手袋 オイル加工 OILシリーズ

牛床革手袋 オイル加工 OILシリーズ - シモン

親指付根に本革当て付きで強度アップ

仕様●仕様:牛床革(オイル加工)、背縫い●サイズ:フリー●全長(cm):24.0●手のひら周り(cm):23.0●中指長さ(cm):9.0アズワン品番67-8012-51内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579470OIL-107KA
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする