プロレーンマスク リラックス ライラック 50枚/箱
ASTM F2100 LEVEL1適合のサージカルマスクで、上下に開く立体プリーツ仕様なので口元が快適です。
ノーズピースはアルミニウム製で、顔にぴったりとフィットし防護性を高めます。
耳ひもには耳が痛くなりにくい柔らかい素材の幅広ソフトゴムを使用し、ポリエステル製(ラテックスフリー)のためアレルギーの方にも安心です。
仕様【耳ひも】幅広ソフトゴム
その他【呼気抵抗】ΔP<4.0
材質【ノーズピース】アルミニウム
色ライラック
サイズレギュラー
タイプライラック
構造飛沫に強い3層構造(液体防護性
ろ過精度BFE≧99%、PFE≧99%
内容量1袋(50枚)