スタビライザー SX F4596

スタビライザー SX F4596 ZETA スタビライザー SX F4596 ZETA スタビライザー SX F4596 ZETA

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4596
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-18
スズキ[SUZUKI] RM250 06-08
スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-15
スズキ[SUZUKI] RM125 06-08
スズキ[SUZUKI] RMX450Z 10-17
タイプ:SX
色[カラー]:スタビライザー SX
サイズ:幅(W):96mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
内容量[数量]:1
ハンドル径:大径バー:28.6mm
備考:専用ボルト付属

用途【旧品番】ZE33-3096 適合主な適合車両:RM125 06-08/RM250 06-08/RMZ250 07-12/RMZ450 05-12/RMX450Z 10 材質アルミ合金削り出しアルマイト処理 幅(mm)96 スタビライザー SX 備考専用ボルト付属 タイプSX ハンドル径(Φmm)大径バー:28.6 入数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04089736 F4596
6,400
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする