スポットエアクーラー SC-Tシリーズ

スポットエアクーラー SC-Tシリーズ スリーアップ

冷風、送風、除湿モード搭載の多機能でどこでも置けるコンパクトサイズの0.9kwの冷房能力を搭載したスポットエアクーラー。

仕様●本体サイズ:幅26.5×奥行28×高さ58cm●重量:15.5kg●消費電力:50Hz/410W、60Hz/450W●メインモーター:AC●電源:AC100V 50/60Hz●リモコン:○●首振り:上下左右ルーバー(手動)●風量設定:2段階●オフタイマー設定:1~24時間●その他機能:冷風モード・送風モード・除湿モード・自動運転モード・おやすみ設定(冷風モードのみ)●※窓パネル高さ約2mまで設置可能 アズワン品番67-9342-11 内容量1個
注意
●※窓パネル高さ約2mまで設置可能
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04644757 SC-T2435
29,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする