FACOM(ファコム) 木工ハンマー(335mm) | 204

FACOM(ファコム) 木工ハンマー(335mm) | 204 FACOM

安全にフィットする管状ハンドル、PVCグリップのカーペンターズハンマー
頭は爪引っ張りピーンとバランスがとれています
磨き仕上げ

幅(mm)30 全長(mm)335 質量(g)810 規格ASME B107.400 仕上ポリッシュクローム、PVC ハンドル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04425106 204
12,589
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする