リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 054H シアン
~エコリカトナー5つのポイント~
1日本国内生産
ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産
2全機種E&Qマーク取得
第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリア
3純正トナーとの同時使用
純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています
4充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポート
5全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備
全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用
適合機種LBP621C/LBP622C/MF642Cdw/MF644Cdw
種別クイック式リサイクルトナー
質量(kg)個装:0.85
色シアン
適合機種メーカーCanon
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176
印字枚数2300枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合純正型番カートリッジ054H シアン
入数(本)1
内容量1個