リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 335Y

リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 335Y エコリカ リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 335Y エコリカ リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 335Y エコリカ リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 335Y エコリカ リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 335Y エコリカ リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 335Y エコリカ リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 335Y エコリカ リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 335Y エコリカ

~エコリカトナー5つのポイント~
1日本国内生産
ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産
2全機種E&Qマーク取得
第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリア
3純正トナーとの同時使用
純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています
4充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポート
5全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備
全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用

適合機種LBP841C/LBP841CS/LBP842C/LBP843Ci/LBP9520C/LBP9660Ci 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:2.315 イエロー 適合機種メーカーCanon 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:150×465×265 印字枚数16500枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番カートリッジ335Y 入数(本)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05357199 ECT-CAT-335Y
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする