EIKO(栄工舎)
ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク)
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
シャンク径
MT1
内容量
1本
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
食付長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05487679
HHHRT 8.1
3刃
150
8.1
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487688
HHHRT 8.2
3刃
150
8.2
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487697
HHHRT 8.3
3刃
150
8.3
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487706
HHHRT 8.4
3刃
150
8.4
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487715
HHHRT 8.6
3刃
160
8.6
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487731
HHHRT 8.7
3刃
160
8.7
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487740
HHHRT 8.8
3刃
160
8.8
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487749
HHHRT 8.9
3刃
160
8.9
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487758
HHHRT 9.1
3刃
165
9.1
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487767
HHHRT 9.2
3刃
165
9.2
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487776
HHHRT 9.3
3刃
165
9.3
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487785
HHHRT 9.4
3刃
165
9.4
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487801
HHHRT 9.6
3刃
165
9.6
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487810
HHHRT 9.7
3刃
165
9.7
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487819
HHHRT 9.8
3刃
165
9.8
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487828
HHHRT 9.9
3刃
165
9.9
40
9.5
¥11,900
取扱い終了
05487837
HHHRT 6.1
3刃
130
6.1
30
7.6
¥11,200
取扱い終了
05487846
HHHRT 6.2
3刃
130
6.2
30
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487855
HHHRT 6.3
3刃
130
6.3
30
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487871
HHHRT 6.4
3刃
130
6.4
30
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487880
HHHRT 6.6
3刃
140
6.6
35
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487889
HHHRT 6.7
3刃
140
6.7
35
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487898
HHHRT 6.8
3刃
140
6.8
35
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487907
HHHRT 6.9
3刃
140
6.9
35
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487916
HHHRT 7.1
3刃
140
7.1
35
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487925
HHHRT 7.2
3刃
140
7.2
35
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487941
HHHRT 7.3
3刃
140
7.3
35
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487950
HHHRT 7.4
3刃
140
7.4
35
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487959
HHHRT 7.6
3刃
150
7.6
40
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487968
HHHRT 7.7
3刃
150
7.7
40
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487977
HHHRT 7.8
3刃
150
7.8
40
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487986
HHHRT 7.9
3刃
150
7.9
40
9.5
¥11,200
取扱い終了
05487995
HHHRT 4.1
2刃
115
4.1
24
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488011
HHHRT 4.2
2刃
115
4.2
24
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488020
HHHRT 4.3
2刃
115
4.3
24
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488029
HHHRT 4.4
2刃
115
4.4
24
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488038
HHHRT 4.6
2刃
120
4.6
24
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488047
HHHRT 4.7
2刃
120
4.7
24
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488056
HHHRT 4.8
2刃
120
4.8
24
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488065
HHHRT 4.9
2刃
120
4.9
24
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488081
HHHRT 5.1
2刃
120
5.1
24
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488090
HHHRT 5.2
2刃
120
5.2
24
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488099
HHHRT 5.3
2刃
120
5.3
24
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488108
HHHRT 5.4
2刃
120
5.4
24
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488117
HHHRT 5.6
2刃
130
5.6
30
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488126
HHHRT 5.7
2刃
130
5.7
30
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488135
HHHRT 5.8
2刃
130
5.8
30
7.6
¥10,500
取扱い終了
05488151
HHHRT 5.9
2刃
130
5.9
30
7.6
¥10,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください