樹脂台車(ナイロン車/6台セット)

樹脂台車(ナイロン車/6台セット) サカエ

軽くて便利!万能樹脂キャリーです。軽量仕様で女性でも手軽に持ち運びが可能です。荷台に滑り止め4箇所配置。
ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
セット品価格でお得です。

材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 入数6台セット RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時) 内容量1セット
取扱説明書: (0.98MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等荷重(kg)
荷台寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05550451 SC-400NKB6 2(1台あたり) ブルー 自在キャスター2輪、固定キャスター2輪 100 500×370
27,370
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05550460 SC-400NKG6 2(1台あたり) グリーン 自在キャスター2輪、固定キャスター2輪 100 500×370
27,370
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05550469 SC-450NKB6 3(1台あたり) ブルー 自在キャスター2輪、固定キャスター2輪 120 600×410
32,850
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05550478 SC-450NKG6 3(1台あたり) グリーン 自在キャスター2輪、固定キャスター2輪 120 600×410
32,850
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05550487 SC-400NB6 2(1台あたり) ブルー 自在キャスター4輪 100 500×370
32,350
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05550496 SC-400NG6 2(1台あたり) グリーン 自在キャスター4輪 100 500×370
32,350
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05550505 SC-450NB6 3(1台あたり) ブルー 自在キャスター4輪 120 600×410
35,190
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05550521 SC-450NG6 3(1台あたり) グリーン 自在キャスター4輪 120 600×410
35,190
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05550451 SC-400NKB6 06300384 SC-400NKB SC-400NKB 樹脂台車 サカエ 06300384 樹脂台車 サカエ 1台 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05550460 SC-400NKG6 20809969 SC-400NKG SC-400NKG 樹脂台車 サカエ 20809969 樹脂台車 サカエ 1台 4,398 税込4,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05550469 SC-450NKB6 76230987 SC-450NKB SC-450NKB 樹脂台車 サカエ 76230987 樹脂台車 サカエ 1台 5,698 税込6,268 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05550478 SC-450NKG6 20809996 SC-450NKG SC-450NKG 樹脂台車 サカエ 20809996 樹脂台車 サカエ 1台 5,298 税込5,828 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05550487 SC-400NB6 08699083 SC-400NB SC-400NB 樹脂台車 サカエ 08699083 樹脂台車 サカエ 1台 5,298 税込5,828 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05550496 SC-400NG6 20809978 SC-400NG SC-400NG 樹脂台車 サカエ 20809978 樹脂台車 サカエ 1台 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05550505 SC-450NB6 08699092 SC-450NB SC-450NB 樹脂台車 サカエ 08699092 樹脂台車 サカエ 1台 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05550521 SC-450NG6 20809987 SC-450NG SC-450NG 樹脂台車 サカエ 20809987 樹脂台車 サカエ 1台 5,598 税込6,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする