WTW塚本無線 PoE8CH録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット

WTW塚本無線 PoE8CH録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット 塚本無線 WTW塚本無線 PoE8CH録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット 塚本無線 WTW塚本無線 PoE8CH録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット 塚本無線 WTW塚本無線 PoE8CH録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット 塚本無線 WTW塚本無線 PoE8CH録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット 塚本無線 WTW塚本無線 PoE8CH録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット 塚本無線 WTW塚本無線 PoE8CH録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット 塚本無線 WTW塚本無線 PoE8CH録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット 塚本無線

・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ7台のセットです。
・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。
・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。
・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。
・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。

用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など 付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書 保証期間1年 画素数●カメラ:800万画素●録画機:800万画素 内容量1セット
注意
※・スマートフォン・パソコンで遠隔監視をする場合でも、設定画面を表示させるため、必ずモニターを接続する必要があります。
※・録画用HDDを内蔵しない場合は監視専用となります。
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただけません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要があります。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06054311 WTW-SNV286EP-8TB+WTW-SXPR2319EAWx7 バレット型カメラ白色/7台 HDD:内蔵8TB
オープン
199,800
219,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054320 WTW-SNV286EP-8TB+WTW-SXPR2319EABx7 バレット型カメラ黒色/7台 HDD:内蔵8TB
オープン
199,800
219,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054329 WTW-SNV286EP-8TB+WTW-XPDR1972EAWx7 ドーム型カメラ白色/7台 HDD:内蔵8TB
オープン
199,800
219,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054365 WTW-SNV286EP-2TB+WTW-SXPR2319EAWx7 バレット型カメラ白色/7台 HDD:内蔵2TB
オープン
159,800
175,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054381 WTW-SNV286EP-2TB+WTW-SXPR2319EABx7 バレット型カメラ黒色/7台 HDD:内蔵2TB
オープン
159,800
175,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054390 WTW-SNV286EP-2TB+WTW-XPDR1972EAWx7 ドーム型カメラ白色/7台 HDD:内蔵2TB
オープン
159,800
175,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054731 WTW-SNV286EP-HDDなし+WTW-SXPR2319EAWx7 バレット型カメラ白色/7台 HDDなし(監視専用・録画不可)
オープン
139,800
153,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054740 WTW-SNV286EP-HDDなし+WTW-SXPR2319EABx7 バレット型カメラ黒色/7台 HDDなし(監視専用・録画不可)
オープン
139,800
153,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054749 WTW-SNV286EP-HDDなし+WTW-XPDR1972EAWx7 ドーム型カメラ白色/7台 HDDなし(監視専用・録画不可)
オープン
139,800
153,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054758 WTW-SNV286EP-4TB+WTW-SXPR2319EAWx7 バレット型カメラ白色/7台 HDD:内蔵4TB
オープン
179,800
197,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054767 WTW-SNV286EP-4TB+WTW-SXPR2319EABx7 バレット型カメラ黒色/7台 HDD:内蔵4TB
オープン
179,800
197,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054776 WTW-SNV286EP-4TB+WTW-XPDR1972EAWx7 ドーム型カメラ白色/7台 HDD:内蔵4TB
オープン
179,800
197,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054216 WTW-SNV286EP-1TB+WTW-SXPR2319EAWx7 バレット型カメラ白色/7台 HDD:内蔵1TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054225 WTW-SNV286EP-1TB+WTW-SXPR2319EABx7 バレット型カメラ黒色/7台 HDD:内蔵1TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06054241 WTW-SNV286EP-1TB+WTW-XPDR1972EAWx7 ドーム型カメラ白色/7台 HDD:内蔵1TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする