ストア・エキスプレス
クリスマス デコレーション ミュージカルムービングサンタ
ブルブル動くおしゃれサンタ。
用途
【特記事項】電池式(単4×3本 別売) ※曲が終わると止まります。
材質
ポリエステル
サイズ(cm)
幅22×奥行19×高さ25
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06153650
8185-3456
レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06153659
8185-3458
グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください