第一衛材 昼間も安心長時間用パッド 30枚入 DTS-185
パッドサイズ/ 巾30cm×長さ56cm
目安吸収量:750cc(5回分)
用途
ブロックギャザーが尿をしっかり閉じ込めて、フチモレ・横モレをゼロに!
全面通気性でお肌サラサラ。
モモの葉エキス5倍濃度配合(メーカー比)
吸水量(mL)
全面通気性でお肌サラサラ。
モモの葉エキス5倍濃度配合(メーカー比)
パッドサイズ/ 巾30cm×長さ56cm
目安吸収量:750cc(5回分)
種別尿取りパッド
吸収量5回分
吸収量(mL)750
内容量1個
目安吸収量:750cc(5回分)