リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠薄壁113 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア
種別部位:枠
長さ(mm)2033
厚さ(mm)113
製品幅(mm)650
枠固定枠(薄壁)113
内容量1箱(1個)
関連資料:
ご注意(0.18MB)
(0.27MB)
取扱説明書:
(2.07MB)