リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠169 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット

リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠169 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア 種別部位:枠 長さ(mm)2033 厚さ(mm)169 製品幅(mm)650 固定枠169 内容量1箱(1個)
関連資料: ご注意(0.18MB) (0.27MB) 取扱説明書: (2.07MB)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06192570 VA2B5-16MALNP 記号:MA、名称:ライトオーカー
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06192579 VA2B5-16MGLNP 記号:MG、名称:トープグレー
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06192588 VA2B5-16MJLNP 記号:MJ、名称:クリアベージュ
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06192597 VA2B5-16MKLNP 記号:MK、名称:オフブラック
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06192606 VA2B5-16MLLNP 記号:ML、名称:ミルベージュ
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06192615 VA2B5-16MTLNP 記号:MT、名称:ティーブラウン
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06192631 VA2B5-16MWLNP 記号:MW、名称:ダルブラウン
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06192640 VA2B5-16THLNP 記号:TH、名称:モノホワイト
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06192649 VA2B5-16WHLNP 記号:WH、名称:ネオホワイト
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする