スマートデジタル温湿度計
正確にモニタリング:リアルタイムの温度と湿度を高精度で検出します(精度:±0.3℃/±3%RH)。2.7インチE-inkディスプレイ:温度と湿度だけでなく、電池や信号の状態を表示したり快適度をアイコンの表情で教えてくれたりします。お家を自動化:Tapo T315をトリガーに、加湿器やファン等の電化製品を自動でオン/オフできるようにしておけば、お部屋を快適に保ちつつ節電にも繋げられます。アラート機能:計測値が設定の範囲外になった際にアプリから通知を受け取ることも可能です。データチェック:温度&湿度データの記録が保存されるので、季節ごとの状況を確認することができます。どこでも手軽に:デスクや棚の上に置いたり、付属のシールで壁に貼り付けたり等、場所を選ばず柔軟に配置することができます。ハブと連携:リモートモニタリング・オートメーション機能・データ保存等のスマート機能を利用するにはTapoスマートハブとの連携が必須です。
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)0~99
設置方法置き型
内容量1台