フロアシート
エンボス加工で滑りにくく丈夫
しっかりした厚みがあり、丈夫で繰り返し使用が可能です
モスグリーン・グレー・ブラックの5色をご用意、あらゆる場面に対応出来ます。
難燃性でイベント・学校行事での使用も安心です
勿論、現場仕事での床養生にもお使いいただけます
用途イベント会場・選挙・学校行事等での床面保護に最適です
材質PVC(塩化ビニール)
質量(kg)17
色ブラック
寸法厚さ0.5mm×1000mm×32m巻
内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |