【2025 SK SALE】エキスパートセット(7段7引出し)

【2025 SK SALE】エキスパートセット(7段7引出し) KTC 【2025 SK SALE】エキスパートセット(7段7引出し) KTC 【2025 SK SALE】エキスパートセット(7段7引出し) KTC 【2025 SK SALE】エキスパートセット(7段7引出し) KTC

充実した156点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデル。
TORQULE採用セット

セット内容6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14、9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14、9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14、9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP、9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP、12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26,B4-27,B4-30,B4-32、12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H、6.3sq.ソケットアダプタ:BA23、9.5sq.ソケットアダプタ:BA32、12.7sq.ソケットアダプタ:BA43、6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100、9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150、9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3、6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E、6.3sq.スピンナハンドル:BS2E、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、12.7sq.スピンナハンドル:BS4E、9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55、板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8、樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630、樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3、樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230、樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ニッパ:PN1-150、ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224、ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR-1113F,MR-1214F、ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W、ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10X12、スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113S2-1214,S2-1417、9.5sq.T形ハンドル:TH20、モンキレンチ:WMA-250、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05、ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30、ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3、ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A、ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N、クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A、クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A、マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM、マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-4、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM、シクネスゲージ:TGZ-1818、トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03、トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04、トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K、トレイ(4枚)、9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L、ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419、オイルフィラーキャップオープナー:AE30、インパクトドライバセット:SD6A、スプラッシュワイパー:YCW-100 差込角(mm)6.3/9.5/12.7 内容量1セット
関連資料: (6.08MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
入組点数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SK95625EXR 06490201
SK95625EXR 06490201
06490201 SK95625EXR レッド 155点 EKW-1007R、EKP-TR3
519,000
299,800
329,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
SK95625EXS 06490210
SK95625EXS 06490210
06490210 SK95625EXS シルバー 156点 EKW-1007、EKP-TR3
519,000
299,800
329,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
SK95625EXBK 06490219
SK95625EXBK 06490219
06490219 SK95625EXBK ブラック 156点 EKW-1007BK、EKP-TR3
519,000
299,800
329,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
SK95625EXWH 06490228
SK95625EXWH 06490228
06490228 SK95625EXWH ホワイト 156点 EKW-1007WH、EKP-TR3
519,000
299,800
329,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする