【2025 SK SALE】12.7sq.スタンダードセット60点(3段3引出し)
ラチェットコンビネーションレンチ採用セット
大型車・重機・農機のメンテナンスに最適な12.7sq.のセット
セット内容12.7sq.ソケット(六角):B4-10,B4-12,B4-13,B4-14,B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-27、12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150、12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q、12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4、12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E、12.7sq.スピンナハンドル:BS4E、板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8、樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3、樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ニッパ:PN1-150、ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17、ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3、コンビハンマ:UD6-10、ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM、トレイ(3枚)
差込角(mm)12.7
入組点数60点
内容量1セット
関連資料:
(6.08MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |