【2025 SK SALE】9.5sq.両開きメタルケースセット56点

【2025 SK SALE】9.5sq.両開きメタルケースセット56点 KTC 【2025 SK SALE】9.5sq.両開きメタルケースセット56点 KTC 【2025 SK SALE】9.5sq.両開きメタルケースセット56点 KTC 【2025 SK SALE】9.5sq.両開きメタルケースセット56点 KTC 【2025 SK SALE】9.5sq.両開きメタルケースセット56点 KTC

機動性に優れたスタンダードモデル
プロからアマチュアまで、幅広いメンテナンス作業に対応する持ち運びに便利なセット

セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10,B3L-12,B3L-14、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S、板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6、樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3、樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ニッパ:PN1-150、ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224、スパナ:S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417、モンキレンチ:WMA-250、コンビハンマ:UD7-10、トレイ(5枚) 差込角(mm)9.5 入組点数56点 内容量1セット
関連資料: (6.08MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SK35625WZR 06490481
SK35625WZR 06490481
06490481 SK35625WZR レッド EK-10AR3
87,600
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SK35625WZS 06490490
SK35625WZS 06490490
06490490 SK35625WZS シルバー EK-10A
87,600
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SK35625WZGBK 06490499
SK35625WZGBK 06490499
06490499 SK35625WZGBK ブラック EK-10AGBK
87,600
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SK35625WZFB 06490508
SK35625WZFB 06490508
06490508 SK35625WZFB フラットブラック EK-10AFB
89,600
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SK35625WZCP 06490517
SK35625WZCP 06490517
06490517 SK35625WZCP アイスピンク EK-10ACP
89,600
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする