【2025 SK SALE】9.5sq.モーターサイクル用セット51点(3段3引出し)
二輪車メンテナンスに最適な入組をセット
ラチェットコンビネーションレンチを採用
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6、樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2、樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ニッパ:PN1-150、ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150、ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付):150LN、ロッキングプライヤ 曲線あご:175CR、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1113,M5-1214,M5-1719,M5-2224、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17、9.5sq.T形ハンドル:TH20、コンビハンマ:UD6-10、タイヤレバー:MCOL-260、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM、トレイ(3枚)
差込角(mm)9.5
入組点数51点
内容量1セット
関連資料:
(6.08MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |