【2025 SK SALE】ツールステーション(2段2引出しタイプ)
高さ770mmで、全高を下げたことでより低い位置での作業がしやすい低床タイプ。
天板や支流など各部にライン度計上を採用。設備などをキズつけることなく作業が行えます。
引出やトレイは溶剤や薬品に強い塗装を採用。
スプレー缶などの整頓に便利なサイトポケット付き(左右)。
トレイの取り出しが可能な着脱式トレイを採用。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能です。(※トレイは手前側のみ引き出せます)
開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。
4輪自在キャスター採用で、前後左右スムーズに移動できストッパー付で安全に作業が行えます。
柱の内側にはオプションの取り付けが可能な穴を設けています。
付属品トップマット×1,仕切板×8
色シルバー×ブラック
耐荷重(kg)トレイ:10
天板耐荷重(kg)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:510×360×45(×2) 可動式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×420×770
内容量1台
関連資料:
(4.56MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |