【2025 SK SALE】ローラーキャビネット(上段深型5段5引出し)

【2025 SK SALE】ローラーキャビネット(上段深型5段5引出し) KTC

引出し1段目を深型にしたことで、使用頻度の高いパーツやソケットを立てた状態で収納することが可能です。
引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用。
長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディー。整備現場の使い勝手を優先した実用性の高いサイズ設定です。
フレーム部のほか、引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などケガのリスクを軽減しています。
EKWの特徴でもあるフラットな側面は、インナーフレームによる剛性確保により実現。
自在キャスターには、車輪の開店と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。
作業せいろ安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用しています。
引出しにはボールベアリングスライドレールを採用。スムーズな開閉が行えます。

付属品トップマット×1,引出しマット×7,仕切板×4,カギ×2 シルバー×ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)トレイ:720×460 耐荷重(kg)本体:350(製品重量含む)/引出し1・4段目:20/引出し2・3段目:15/引出し5段目:30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×470×910(キャスター180含む) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・4段目:600×405×105/2・3段目:600×405×45/5段目:600×405×230 内容量1台
関連資料: (4.56MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06490770 EKW-1105SBK
154,000
91,980
101,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする