【2025 SK SALE】チェスト(下段深型2段2引出し)

【2025 SK SALE】チェスト(下段深型2段2引出し) KTC

デザインを一新し、深型引出しを採用した2025NEWモデル
下段には電動ツールやスプレー缶などが収納できる深型(100mm)の引出しを採用しました
エンボス加工で施されたKTCのロゴがチェストの美しさを際立たせます。
小型でも強力なパチン錠だから1箇所でもしっかりロック。片手で楽に開閉ができます。Φ5mm以下の南京錠(別売り)で施錠も可能です。
持ち運びに便利なソフトグリップを採用。グローブや手袋を着けた状態でも滑りにくく運搬時の手の負担を軽減します。
引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などのケガのリスクを軽減しています。
トップ部と3つの引出しで収納力抜群。多くの工具を収納した状態でもボールベアリングスライドレールの採用で軽い力で引き出せます。

付属品トップマット×1,引出しマットS×1,引出しマットM×1 質量(kg)10.5 シルバー×ブラック 耐荷重(kg)トップ部:8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:500×200×60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×215×300 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段目:455×190×45/2段目:455×200×100 引出し耐荷重(kg)1段目:5/2段目:5 内容量1台
関連資料: (1.46MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06490867 SKX0222SBK
35,600
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする