コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左セフマグ

コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左セフマグ TJMデザイン(タジマツール) コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左セフマグ TJMデザイン(タジマツール) コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左セフマグ TJMデザイン(タジマツール) コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左セフマグ TJMデザイン(タジマツール)

左装着に最適なセフコンベ登場!
長さ測定用
セフホルダー(SF-LHLD)付
ストラップ付
0点補正移動爪
マグ付:ネオジム磁石 爪260mT
プロテクター付3点カシメ爪
ショックアブソーバー付
衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用
フックガードバンパー

用途長さ測定用 仕様●付属セフホルダー:左(SF-LHLD)●基点:左(従来) 製品質量(g)330 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)77×73×49 マグネット爪1ヵ所 内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06669936 GASFGLM2550L
6,400
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする