SUGICO(スギコ) SUGICO(スギコ)の 配管・水廻り設備部材 SUGICO(スギコ)の 水廻り部材 SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品 115ヨコ排水2方タイプ A蓋付 115ヨコ排水2方タイプ 注文コード 06671729 シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。 仕様A蓋付 材質ポリプロポレン、ステンレス(SUS304)、【ゴミカゴ】つまみ/ABS 本体/ステンレス(SUS304) 高さ(mm)56.4 適合外径(Φmm)【排水口】115 接続G1-1/2 内容量1個 関連資料: (0.03MB) 注意 ※トラップ機能はありません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TO-1006A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06671729 TO-1006A ¥3,720 ¥3,298 ¥3,298 ¥3,628 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 流し・台所用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ) 税込¥406 ¥369 バスケットへ 耐震金具(アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ) 税込¥395 ¥359 バスケットへ パイプ用ロングスライドアジャスト脚 SUGICO(スギコ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスアジャスター SUGICO(スギコ) 税込¥1,055~ ¥959~ パイプ用アジャスト脚フランジ付 SUGICO(スギコ) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 防臭排水トラップ ゴム巻フタ SUGICO(スギコ) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 防臭排水トラップ ゴム巻蓋 SUGICO(スギコ) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 鉄鋳物ネジ込型流しトラップ SUGICO(スギコ) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 115ヨコ排水2方タイプ SUGICO(スギコ) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ Φ180用止水プレート SUGICO(スギコ) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 真鍮製目皿栓(アミ栓) TO-183用目皿のみ SUGICO(スギコ) 税込¥472~ ¥429~ アジャストボール付アングル フォーミング SUGICO(スギコ) 税込¥2,198~ ¥1,998~ アジャスト脚(ステンレス) SUGICO(スギコ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ SUGICO(スギコ) 税込¥802~ ¥729~ ステンレス受座(ミリネジ用) SUGICO(スギコ) 税込¥879~ ¥799~ アジャスト脚 SUGICO(スギコ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ) 税込¥428 ¥389 バスケットへ パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ) 税込¥307 ¥279 バスケットへ 鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ SUGICO(スギコ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 丸パイプ用ステンレス受座 SUGICO(スギコ) 税込¥1,648 ¥1,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材流し・台所用品流し用排水トラップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります 流し用排水トラップ 流し用排水栓 流し用排水ホース 流し用ゴミかご 流し用ゴミこし 排水栓フタ・中ゴム 流し用共栓 流し用目皿 流し用掃除口 オーバーフロー アジャスト脚 流し用排水部品 シェアする マイページ 最近見た商品