Bluetoothデジタルデプスゲージ
ワークの深さや段差を簡単測定
3か所の穴にインジケータを移動可
IP67の防塵防水
ワンタッチで、Bluetooth送信
SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:5本
質量(g)450
測定範囲(mm)12(220)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)0.5~0.9±20%
測定子(mm)Φ3.2鋼球
ベース寸法(mm)150×18
ベース穴径(Φmm)11
指示誤差(μm)±20
内容量1台
注意
※測定範囲:カッコ内の数値は継足5本を取り付けたときの測定範囲です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |