スイッチボックス GBOXシリーズ
機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ
豊富なラインアップ
・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など、ご要望にお応えできる、140億通りのバリエーションがあります。
高耐久性
・スイッチはすべて金属製。
・文字はレーザー刻印で、摩耗に強く、長期間の使用でも消えることがありません。
・さらにIP65の防塵・防水性能を実現しています。
※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40
機能美
・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。
・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。
高視認性
・本体に組み込まれたLEDライトは、全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。(LEDの発色は98パターンあり、状態に応じて変えることで、視覚的に状態を把握できます。)
取付【オプション】なし
スイッチ【1】セレクタスイッチスイッチ【2】押しボタン/照光/白【3】押しボタン/照光/白
ケーブル長(m)5
刻印なし
ケーブル右出し
表示灯あり
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |